連結できるビーズソファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46329599 品番 A1207a-560BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

流動性に優れるビーズがしっかりと身体にフィットしてくれるので、まるで優しく包み込まれているかのような座り心地です。側面についているファスナーをとめることで連結することができます。カバーリング仕様のため、カバーを取り外して洗濯できます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【表生地】ポリエステル100%【中袋】ポリエステル、ウレタンフォーム 質量(kg)9.1 ダリアンベージュ サイズ1人掛け 幅(cm)72 高さ(cm)75 奥行き(cm)104
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする