UJR-3.2S ファインシリーズ スリーブ フジキン 46329753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径D(mm)3.2注文コード46329753品番UJR-3.2S
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)寸法L(mm)18寸法L1(mm)2.6最高使用圧力(MPa)21.5寸法D1(mm)5寸法D2(mm)6.4接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450呼び径D(mm)3.2最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする