UJR-9.52MS-L19-AW-S ファインシリーズ スリーブ フジキン 46329841

 

UJR-9.52MS-L19-AW-S ファインシリーズ スリーブ フジキン 46329841
UJR-9.52MS-L19-AW-S ファインシリーズ スリーブ フジキン 46329841

ファインシリーズ スリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径D(mm)9.52注文コード46329841品番UJR-9.52MS-L19-AW-S
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)寸法L(mm)19.3寸法L1(mm)6.35最高使用圧力(MPa)21.5寸法D1(mm)7.4寸法D2(mm)20.3接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450呼び径D(mm)9.52最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする