※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストレート・圧入)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46331848
品番
6500.003.040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
150
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なストレートガイドポストです。
用途
プレス金型メインガイド、機工部品など。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ3、【PL1】40
許容差
【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端面にネジ穴が必要な場合は、6540-6542シリーズを参照してください。