画像準備中

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 有効断面積(mm2)25.83 注文コード46332964 品番DBV-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は管接続口径・有効断面積など6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 有効断面積(mm2)25.83 Cv値1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする