フジキン
フジキンの 方向制御機器
フジキンの 方向制御ハンドバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
有効断面積(mm
2
)
92.25
注文コード
46332973
品番
DBV-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
管接続口径・有効断面積
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
有効断面積(mm
2
)
92.25
Cv値
5