※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 方向制御機器
フジキンの 方向制御ハンドバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
有効断面積(mm
2
)
33.21
注文コード
46332991
品番
UBVH-14C-R
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・有効断面積
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
有効断面積(mm
2
)
33.21
Cv値
1.8
関連資料:
(1.37MB)