※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 方向制御機器
フジキンの 方向制御ハンドバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
有効断面積(mm
2
)
66.42
注文コード
46333007
品番
UBVH-14D-R
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・有効断面積
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
有効断面積(mm
2
)
66.42
Cv値
3.6
関連資料:
(1.37MB)