DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217

※ネジ込み式グローブタイプ

DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217
DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217
DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217
DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217
DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217
DH-32GF-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333217

黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径1注文コード46333217品番DH-32GF-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,700
使用流体エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体有効断面積(mm2)193.725管接続口径1Cv値10.5ポート数2ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする