フジキン
黄銅製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
1/4
注文コード
46333305
品番
DUE-12PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
形状・管接続口径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
有効断面積(mm
2
)
2.952
管接続口径
1/4
Cv値
0.16
取付方式
パネル取付
ポート数
2
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材