※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
16MnCr5
注文コード
46333336
品番
6540.010.100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質
16MnCr5
寸法(mm)
【Pd1】Φ10、【Pd7】M5x13、【PL1】100
許容差
【はめあい穴】ISO M5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.0025
RoHS指令(10物質対応)
対応