※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
黄銅製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
形状
アングル
管接続口径
3/8
注文コード
46333384
品番
DUE-32GC-R
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・管接続口径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードルバルブ
使用流体
エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
有効断面積(mm
2
)
4.059
管接続口径
3/8
Cv値
0.22
形状
アングル
質量(kg)
0.18
ポート数
2
ねじの種類
Rc
関連資料:
(4.21MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材