DUE-32PA-R 黄銅製ニードルバルブ フジキン 46333427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個形状アングル管接続口径1/8注文コード46333427品番DUE-32PA-R
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質(本体)黄銅バルブ種類ニードルバルブ使用流体エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体有効断面積(mm2)3.137管接続口径1/8Cv値0.17形状アングル質量(kg)0.14取付方式パネル取付ポート数2ねじの種類Rc
関連資料:(4.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする