※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46335050
品番
6550.010.103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途
プレス金型サブガイド。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ10、【Pd2】Φ10.5、【Pd5】Φ13.9、【PL1】103、【PL2】61、【PL3】42、【PL4】12.5、【PL5】5
許容差
【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC
61〜63
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.0025、【Pd2】±0.002、【Pd5】0〜-0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応