※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46335077
品番
6560.012.090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途
プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ12、【Pd2】Φ13、【Pd3】Φ28、【Pd4】Φ20、【Pd5】Φ6、【Pd6】Φ3.4、【PL1】90、【PL2】50、【PL3】40、【PL4】12、【PL5】6、【PL6】3.4
許容差
【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.003、【Pd2】±0.0025
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Pa(mm)
-