※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46335111
品番
6560.016.152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途
プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ16、【Pd2】Φ18、【Pd3】Φ38、【Pd4】Φ28、【Pd5】Φ8、【Pd6】Φ4.5、【PL1】152、【PL2】90、【PL3】62、【PL4】16、【PL5】8、【PL6】4.6
許容差
【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.003、【Pd2】±0.0025
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Pa(mm)
-