※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6560.025.275 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 46335217 6560.025.275 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 46335217

精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46335217 品番6560.025.275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。

用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ26、【Pd3】Φ53、【Pd4】Φ40、【Pd5】Φ11、【Pd6】Φ6.6、【PL1】275、【PL2】160、【PL3】115、【PL4】25、【PL5】12、【PL6】6.8 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Pd1】0〜-0.004、【Pd2】±0.003 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Pa(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする