※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6571.019.100 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 46335366 6571.019.100 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 46335366

精密ガイドポスト(着脱・圧入)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46335366 品番6571.019.100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。

用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】100、【PL2】23、【PL4】123 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Pd1】0〜-0.004、【Pd2】±0.003 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端に固定ストッパを取り付ける場合は、6578シリーズを参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする