※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
可動ストッパ(6509/6579用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46337220
品番
6640.032.070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。
寸法(mm)
【Sd1】Φ32、【Sd2】Φ36、【SI】95以上
備考
【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660)
使用温度(℃)
80以下
寸法SC(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度域が80℃以上180℃以下の場合は事前にお問い合わせが必要です。可動ストッパがガイドポストに完全に引き込まれないよう、安全距離(S)6-10mmを確保して配置する必要があります。