※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6640.063.050 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 46337378 6640.063.050 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 46337378

可動ストッパ(6509/6579用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46337378 品番6640.063.050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。 寸法(mm)【Sd1】Φ63、【Sd2】Φ67、【SI】75以上 備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660) 使用温度(℃)80以下 寸法SC(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用温度域が80℃以上180℃以下の場合は事前にお問い合わせが必要です。可動ストッパがガイドポストに完全に引き込まれないよう、安全距離(S)6-10mmを確保して配置する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする