※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(着脱・テーパー)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46337421
品番
6531.020.125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが容易なガイドポストです。
用途
プレス金型メインガイド。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ20、【Pd7】ΦM6x17、【PL1】125、【PL2】38、【PL4】151
固定タイプ
【ブッシュ】6901/6902/6904、【ブッシュ】6902.020.037
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(690x)が必要です。