※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密固定ブッシュ(653X用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46337886
品番
6902.025.047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。
付属品
クランプ3個、ネジ3個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ25、【Pd3】Φ40、【Pd4】Φ64、【Pd5】Φ48、【Pd6】Φ26、【PL2】47、【PL3】12、【PL4】59、【PL5】46、【PL6】13、【PL7】45
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd3】±0.0035
RoHS指令(10物質対応)
対応