※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46337981
品番
6580.025.244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが容易なガイドポストです。
用途
プレス金型サブガイド。
付属品
ナット、ワッシャ
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ25、【Pd2】ΦM28x1.5、【Pd6】Φ50、【Pd7】Φ50、【PL1】244、【PL2】103、【PL3】100、【PL4】116、【PL5】141、【PL6】10、【PL7】4
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(6930)が必要です。