※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46338008
品番
6580.050.347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが容易なガイドポストです。
用途
プレス金型サブガイド。
付属品
ナット、ワッシャ
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ50、【Pd2】ΦM52x1.5、【Pd6】Φ80、【Pd7】Φ80、【PL1】347、【PL2】143、【PL3】140、【PL4】160、【PL5】204、【PL6】13、【PL7】4
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Pd1】0〜-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(6930)が必要です。