※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密固定ブッシュ(6580用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46338017
品番
6930.025.026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。
付属品
ネジ3個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Bd1】Φ25、【Bd3】Φ38、【Bd4】Φ47、【Bd5】Φ58、【Bd6】Φ4.5、【BL3】26、【BL4】21、【BL5(推奨プレート厚)】22〜27
ねじ
【付属】M4×12
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Bd3】±0.0035
RoHS指令(10物質対応)
対応