※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6930.040.039 精密固定ブッシュ(6580用) アガトン 46338035 6930.040.039 精密固定ブッシュ(6580用) アガトン 46338035

精密固定ブッシュ(6580用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46338035 品番6930.040.039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。 付属品ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Bd1】Φ40、【Bd3】Φ56、【Bd4】Φ66、【Bd5】Φ78、【Bd6】Φ5.5、【BL3】39、【BL4】32、【BL5(推奨プレート厚)】33〜40 ねじ【付属】M5×16 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Bd3】±0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする