※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
精密固定ブッシュ(6580用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46338051
品番
6930.050.045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。
付属品
ネジ3個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Bd1】Φ50、【Bd3】Φ70、【Bd4】Φ80、【Bd5】Φ93、【Bd6】Φ5.5、【BL3】45、【BL4】39、【BL5(推奨プレート厚)】40〜46
ねじ
【付属】M5×16
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62〜64
公差(mm)
【Bd3】±0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応