※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
高密度ボールリテーナ(アルミ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46338105
品番
7611.015.030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
106
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途
高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。
付属品
アンチスキッド
寸法(mm)
【Cd1】Φ15、【Cd2】Φ21、【CL2】30
方式
【かしめ】アガトン方式
ボール個数
(CK)72
材質(ケース)
アルミ合金(2000系)
材質(ボール)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【CC】744 N
硬度(ボール)
62〜64(HRC)
注意
※アンチスキッドは使用頻度と共に劣化するため、定期的な交換が必要です。本体はアルミ製のため、洗浄時にはアルカリ性洗浄剤を使用せず、洗浄剤や方法がアルミニウムにダメージを与えないか事前に確認してください。定期的なグリスアップが必要です。