※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7631.015.052 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン 46339198 7631.015.052 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン 46339198

高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46339198 品番7631.015.052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る

本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。

用途射出成形金型ガイド。 付属品サークリップ 寸法(mm)【Cd1】Φ15、【Cd2】Φ21、【CL2】52、【CL3】3 方式【かしめ】アガトン方式 ボール個数(CK)132 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷【CC】1364 N 硬度(ボール)62〜64(HRC)
注意
※定期的なグリスアップが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする