曜日別特売
7631.019.082 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン 46339329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7631.019.082 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン 46339329
7631.019.082 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン 46339329

高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本注文コード46339329品番7631.019.082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。

用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ寸法(mm)【Cd1】Φ19、【Cd2】Φ25、【CL2】82、【CL3】3方式【かしめ】アガトン方式ボール個数(CK)304材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【CC】3964 N硬度(ボール)62~64(HRC)
注意
※定期的なグリスアップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする