※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46340090
品番
7650.003.010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途
プレス金型ガイド、機工部品など。
寸法(mm)
【Cd1】Φ3、【Cd2】Φ5、【CL2】10
方式
【かしめ】アガトン方式
ボール個数
(CK)24
材質(ケース)
真鍮(C3603相当)
材質(ボール)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【CC】14 N
硬度(ボール)
62〜64(HRC)
注意
※定期的なグリスアップが必要です。