イハラサイエンス
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合管の呼び
1
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340287
品番
FA-A-25
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
質量(kg)
2.94
ボルト
M12×70
取付ピッチ(mm)
53
Oリング
G35
適合管の呼び
1