曜日別特売
FA-A-32 FA-A 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス 46340296

FA-A 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合管の呼び1 1/4
内容量1個注文コード46340296品番FA-A-32
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質炭素鋼形状フランジ質量(kg)3.3ボルトM12×70取付ピッチ(mm)63OリングG40適合管の呼び1 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする