イハラサイエンス
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合管の呼び
2
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340314
品番
FA-A-50
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
質量(kg)
6.2
ボルト
M16×90
取付ピッチ(mm)
80
Oリング
G60
適合管の呼び
2