曜日別特売
FA-A-65 FA-A 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス 46340323

FA-A 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
適合管の呼び2 1/2
内容量1個注文コード46340323品番FA-A-65
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質炭素鋼形状フランジ質量(kg)12.4ボルトM20×115取付ピッチ(mm)100OリングG75適合管の呼び2 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする