イハラサイエンス
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
適合管の呼び
3
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340332
品番
FA-A-80
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
質量(kg)
15.5
ボルト
M22×115
取付ピッチ(mm)
112
Oリング
G85
適合管の呼び
3