※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
高密度ボールリテーナ(POM)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46340397
品番
7621.012.028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。
寸法(mm)
【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】28
方式
【かしめ】アガトン方式
ボール個数
(CK)102
材質(ケース)
POM
材質(ボール)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【CC】500 N
硬度(ボール)
62〜64(HRC)
注意
※定期的なグリスアップが必要です。