FA-HB-25 FA-HB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス 46340463

FA-HB 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管の呼び1
内容量1個注文コード46340463品番FA-HB-25
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質炭素鋼形状フランジボルトM12(参考)取付ピッチ(mm)53OリングG35(参考)適合管の呼び1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする