イハラサイエンス
FA-LA 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1個
適合管の呼び
2
注文コード
46340585
品番
FA-LA-50
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M16(参考)
取付ピッチ(mm)
73
Oリング
G60(参考)
適合管の呼び
2