※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46340625
品番
7660.019.057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
65
種類から選べます
他の種類を見る
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途
高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品
アンチスキッド
寸法(mm)
【Cd1】Φ19、【Cd2】Φ25、【CL2】57、【CL3】-、【CL4】-
方式
【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)
アルミ合金(2000系)
硬度HRC
【ローラー】62〜64
ローラー数
(CR)48
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【CC】4900 N
ローラー
アガトンローラー
注意
※アンチスキッドは使用頻度と共に劣化するため、定期的な交換が必要です。本体はアルミ製のため、洗浄時にはアルカリ性洗浄剤を使用せず、洗浄剤や方法がアルミニウムにダメージを与えないか事前に確認してください。定期的なグリスアップが必要です。