FA-SB-15 FA-SB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス 46340716

FA-SB 油圧用21MPa管フランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管の呼び1/2
内容量1個注文コード46340716品番FA-SB-15
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質炭素鋼形状フランジボルトM10(参考)取付ピッチ(mm)36OリングG25(参考)適合管の呼び1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする