イハラサイエンス
FA-SB 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
適合管の呼び
1
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340734
品番
FA-SB-25
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M12(参考)
取付ピッチ(mm)
48
Oリング
G35(参考)
適合管の呼び
1