曜日別特売
KBA28-000E KBA プラグ イハラサイエンス 46341057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBA28-000E KBA プラグ イハラサイエンス 46341057
KBA28-000E KBA プラグ イハラサイエンス 46341057

KBA プラグ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)28
内容量1個注文コード46341057品番KBA28-000E
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状プラグ質量(kg)0.125寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)28スリーブタイプエンベロープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする