曜日別特売
KC12-R3/8-B KC コネクタ(おす) イハラサイエンス 46341136

KC コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)12管接続口径R3/8仕様B形注文コード46341136品番KC12-R3/8-B
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
質量(kg)0.071定格圧力(MPa)14材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)適合管外径(Φmm)12仕様B形材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ管接続口径R3/8接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする