※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KC コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
管接続口径
R1/8
仕様
B-1形
注文コード
46341224
品番
KC4-R1/8-B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
この商品は
適合管外径・管接続口径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.014
定格圧力(MPa)
7
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
4
仕様
B-1形
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
コネクタ
管接続口径
R1/8
接続ねじ種類
R