※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの ガイドピン部品
高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46341271
品番
7663.040.100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。
用途
高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。
付属品
サークリップ
寸法(mm)
【Cd1】Φ40、【Cd2】Φ48、【CL2】100、【CL3】4
方式
【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)
真鍮(C3603相当)
硬度HRC
【ローラー】62〜64
ローラー数
(CR)128
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【動的】(CC)24000 N、【静的】(CC0)37600 N
ローラー
プロファイルローラー
注意
※各ガイド構成部品は組み換えをせず、必ずセットで使用してください。定期的なグリスアップが必要です。