曜日別特売

KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)4
4
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342143品番KCJ04-020N
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状コネクタ寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする