イハラサイエンス
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)
KCJ06-020E
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
管接続口径
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
G2
適合管外径(Φmm)
6
6
6
4
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342161
品番
KCJ06-020E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,636
販売価格(税別)
¥
1,487
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
コネクタ
質量(kg)
0.048
温度範囲(℃)
-20~250
接続ねじ種類
G