KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)KCJ06-030E

商品レビューを投稿する
返品不可
管接続口径G3/8
適合管外径(Φmm)6
6
10
12
13.8
15
17.3
4
8
10.5
16
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342177品番KCJ06-030E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,487
販売価格(税別)
¥2,261
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G3/8
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
コネクタ
温度範囲(℃)
-20~250
接続ねじ種類
G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする