KCJ08-020E KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCJ08-020E KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342195
KCJ08-020E KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342195

KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)KCJ08-020E

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)8
8
4
6
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
内容量1個注文コード46342195品番KCJ08-020E
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)アウトレット
¥989¥799
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
形状
コネクタ
質量(kg)
0.053
温度範囲(℃)
-20~250
接続ねじ種類
G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする